Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopffräser 22 mm für mittlere Öff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelkopffräser 22 mm für mittlere Öff.
Kugelkopffräser 22 mm für mittlere Öff.
Artikel-Nr.:
     C9568-48533836
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48533836
EAN/GTIN:
     4058546323523
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Kugelkopffräser 22 mm für mittlere Öff.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546323523
AAW913001:
MOT 22
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
MOT 22
GTIN:
4058546323523
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser 22mm, kugelfräser, Kugelkopffräser 22 mm für mittlere Öff.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.