Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Kegelreibahlen F3234-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5073209
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F3234-10
EAN/GTIN:
     4031132190259
Suchbegriffe:
DIN 2179
DIN 2179 Kegelreibahle
DIN 2179 Reibahle
Kegelreibahle DIN 2179
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen F3234 • DIN 2179 • Zylinderschaft • linksgedrallte Nut • Dc=10mm • Kegeldurchmesser, kleinster=9,9mm
Weitere Informationen:
J21:
F3234-10
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
2
A11:
10 mm
A71:
9,9 mm
B4:
175 mm
B5:
245 mm
B71:
240 mm
B9:
5 mm
C11:
ZYL
C12:
20
C14:
0
C15:
5
C2:
0125
C3:
12,5 mm
C31:
h9
C4:
45 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
45 °
D6:
3000 1/min
D7:
0,158 kg
E5:
0.02000000
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2179
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F3234-10
D c:
10 mm
L c:
175 mm
l 1:
245 mm
l 15:
5 mm
d 1:
12,5 mm
d 3:
9,9 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,55*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.