Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater MC504-10.0A6L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959877
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC504-10.0A6L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270421
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater MC504 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Dc=5,9mm • Da=6mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MC504-10.0A6L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
14
A1:
6 mm
A2:
10 mm
B2:
2 mm
B21:
2
B3:
64 mm
B4:
4 mm
B5:
100 mm
B71:
96 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,046 kg
E2:
3,5 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
N
F4:
0 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC504-10.0A6L-WJ30TF
D a:
10 mm
D c:
5,9 mm
L c:
4 mm
l 1:
100 mm
l 4:
64 mm
d 1:
6 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 261,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.