Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-M14-A1D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7611451
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-M14-A1D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446300630
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 20° • M 14 • Dc=11,2mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-M14-A1D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
11,2 mm
A5:
11,25 mm
B2:
28 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,112 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-M14-A1D-WB10TJ
D N:
M 14
P:
2 mm
D c:
11,2 mm
l 21:
4 mm
L c:
28 mm
l 4:
38 mm
l 1:
83 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.