Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-M10-W5D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8117566
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-M10-W5D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446322021
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m10 x1,5
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 15° • M 10 • Dc=7,9mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-M10-W5D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
7,9 mm
B2:
21 mm
B3:
32 mm
B5:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1,5 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,048 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
15 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-M10-W5D-WB10TJ
D N:
M 10
P:
1,5 mm
D c:
7,9 mm
l 21:
3 mm
L c:
21 mm
l 4:
32 mm
l 1:
68 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 261,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.