| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9599-8117567 Herst.-Nr.: TC620-M12-W5D-WB10TJ EAN/GTIN: 4042446322038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 15° • M 12 • Dc=9,6mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | J21: | TC620-M12-W5D-WB10TJ | NSM: | DIN4000-82 | J3: | W | BLD: | 10 | A2: | 9,6 mm | A5: | 9,65 mm | B2: | 24,5 mm | B3: | 38 mm | B5: | 78 mm | C11: | ZYL | C12: | 10 | C14: | 1 | C15: | 5 | C2: | 0100 | C3: | 10 mm | C31: | h6 | C4: | 40 mm | D31: | M60 | D32: | 1,75 mm | D6: | 80000 1/min | D7: | 0,078 kg | E2: | 3,5 ° | F1: | R | F21: | 4 | F3: | R | F4: | 15 ° | H11: | - | H21: | 1 | H22: | 1 | H3: | WB10TJ | H4: | H | H5: | AlTiN | J1: | PWZ-NORM | J11: | WE | J7: | 0 | Bezeichnung: | TC620-M12-W5D-WB10TJ | D N: | M 12 | P: | 1,75 mm | D c: | 9,6 mm | l 21: | 3,5 mm | L c: | 24,5 mm | l 4: | 38 mm | l 1: | 78 mm | d 1: | 10 mm | Z: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |