Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-M10X1-W5D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8117634
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-M10X1-W5D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446322281
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m10x1
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 15° • MF 10X1 • Dc=8,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-M10X1-W5D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
8,4 mm
A5:
8,45 mm
B2:
20 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,063 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
15 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-M10X1-W5D-WB10TJ
D N:
MF 10X1
P:
1 mm
D c:
8,4 mm
l 21:
2 mm
L c:
20 mm
l 4:
32 mm
l 1:
72 mm
d 1:
10 mm
Z:
5
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,58*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 119,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.