| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9599-8117636 Herst.-Nr.: TC620-M10X1.25W5D-WB10TJ EAN/GTIN: 4042446322304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 15° • M10X1.25 • Dc=8,2mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | J21: | TC620-M10X1.25W5D-WB10TJ | NSM: | DIN4000-82 | J3: | W | BLD: | 10 | A2: | 8,2 mm | A5: | 8,25 mm | B2: | 20 mm | B3: | 32 mm | B5: | 72 mm | C11: | ZYL | C12: | 10 | C14: | 1 | C15: | 5 | C2: | 0100 | C3: | 10 mm | C31: | h6 | C4: | 40 mm | D31: | M60 | D32: | 1,25 mm | D6: | 80000 1/min | D7: | 0,061 kg | E2: | 3,5 ° | F1: | R | F21: | 5 | F3: | R | F4: | 15 ° | H11: | - | H21: | 1 | H22: | 1 | H3: | WB10TJ | H4: | H | H5: | AlTiN | J1: | PWZ-NORM | J11: | WE | J7: | 0 | Bezeichnung: | TC620-M10X1.25W5D-WB10TJ | D N: | M10X1.25 | P: | 1,25 mm | D c: | 8,2 mm | l 21: | 2,5 mm | L c: | 20 mm | l 4: | 32 mm | l 1: | 72 mm | d 1: | 10 mm | Z: | 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |