Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrattisch uniDesk Basics mit helle Bucheplatte, Gestell Schwarz RAL 9005, BxTxH = 800 x 800 x 720 mm | OMK2174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrattisch uniDesk Basics mit helle Bucheplatte, Gestell Schwarz RAL 9005, BxTxH = 800 x 800 x 720 mm | OMK2174
Quadrattisch uniDesk Basics mit helle Bucheplatte, Gestell Schwarz RAL 9005, BxTxH = 800 x 800 x 720 mm | OMK2174
Artikel-Nr.:
     C9620-OMK2174
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     OMK2174
EAN/GTIN:
     4064577225279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Quadrattisch uniDesk Basics mit helle Bucheplatte, Gestell Schwarz RAL 9005, BxTxH = 800 x 800 x 720 mm | OMK2174

Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und den Wohlfühleffekt bei Ihren Mitarbeitern aus. Damit dies besonders kostengünstig geschehen kann, empfehlen wir das praxisbewährte Tischprogramm uniDesk Basics.

Der uniDesk Quadrattisch mit helle Bucheplatte, 800 mm breit und 800 mm tief ist mit einem geschlossenen Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell ausgestattet. Das Gestell lässt sich leicht reinigen. Dadurch ist er hervorragend für den Einsatz in Kantine, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen geeignet.

Die Tragkraft des uniDesk beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 150 kg. Das Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 30x30x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 40x25x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005.

Die Buche hell-Tischplatte 19 mm stark, 800 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatt
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL 9005
Einsatzbereich:
Sozialraum/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-740
Tiefe mm:
800
Serienname:
UNIDESK
Einsatzgebiet:
Mehrzwecktisch
Tragkraft kg:
150
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Buche hell 19 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
701-721
Ausstattung:
Ohne
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
800
Tischausführung:
Quadrattisch
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch buche 80x80, quadratischer tisch, quadratischer tisch buche, Rechtecktisch,Besprechungstisch,Konferenztisch,Tischanlage,Klapptisch,Elypsentisch,Ovaltisch,Quadrattisch,Komplett-Angebot,Sitzecke,Sitzgruppe,Sozialraum,Kantinentisch,Pausenraum,Kantine,Vierkantrohr,Pausenraumeinrichtung,Kantineneinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1509
ab € 136,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1508
ab € 136,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.