Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Wagen mit 2 Ebenen für CNC-Werkzeuge, ohne Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.092.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.092.01
EAN/GTIN:
     4050413048331
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

CNC-Wagen mit 2 Ebenen für CNC-Werkzeuge, ohne Ausstattung

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Werkzeugrahmen
  • Lieferumfang ohne Werkzeugeinsätze
  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E1 - 160 Stück
  • CNC E2 - 110 Stück
  • CNC E3 - 80 Stück
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 200
  • Gesamttragkraft in kg: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
400 kg
Eigengewicht:
53,34 kg
Breite:
950 mm
Tiefe:
665 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka & hirth werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Wagen, CNC-Aufnahmeträger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,51*
€ 799,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,34*
€ 779,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,39*
€ 775,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 646,80*
€ 769,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,92*
€ 753,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,08*
€ 733,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,15*
€ 701,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 8,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 11,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 9,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 8,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.