Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Transportwagen, 6 x Werkzeugaufnahmeträger 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.285.01A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.285.01A
EAN/GTIN:
     4050413021983
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger

CNC-Transportwagen, 6 x Werkzeugaufnahmeträger 900 (WAT)

Artikelbeschreibung:

  • 6x CNC-Werkzeugaufnahmeträger 900
  • Inkl. Werkzeugeinsätze
  • Anzahl der mitgelieferten Werkzeugeinsätze:
  • CNC E1 - 48 Stück
  • CNC E2 - 48 Stück
  • CNC E3 - 34 Stück
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
38,12 kg
Breite:
560 mm
Tiefe:
930 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, bedrunka & hirth werkstattwagen, werkstattwagen, CNC-Wagen, CNC-Lager- und Transportsysteme, CNC, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattausrüstung, Schubladenrahmen, Wagen für Werkzeugeinsätze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 980,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,35*
€ 1.316,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,95*
€ 1.313,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.098,77*
€ 1.307,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.090,09*
€ 1.297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,54*
€ 1.227,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,58*
€ 1.191,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,23*
€ 1.166,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.