Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Transportwagen, 6 x Werkzeugaufnahmeträger 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.285.07A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.285.07A
EAN/GTIN:
     4050413021976
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger

CNC-Transportwagen, 6 x Werkzeugaufnahmeträger 600 (WAT)

Artikelbeschreibung:

  • 6x CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600
  • Inkl. Werkzeugeinsätze
  • Anzahl der mitgelieferten Werkzeugeinsätze:
  • CNC E1 - 30 Stück
  • CNC E2 - 30 Stück
  • CNC E3 - 20 Stück
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
31,05 kg
Breite:
560 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, bedrunka & hirth werkstattwagen, werkstattwagen, CNC-Wagen, CNC-Lager- und Transportsysteme, CNC, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattausrüstung, Schubladenrahmen, Wagen für Werkzeugeinsätze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,42*
€ 1.139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,29*
€ 1.137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,81*
€ 1.104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,25*
€ 1.068,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,32*
€ 1.009,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.