| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-02.288.06A Herst.-Nr.: 02.288.06A EAN/GTIN: 4050413019430 |
| |
|
| | |
| CNC-Transportwagen, inkl. 6 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 (WAT) Artikelbeschreibung: - 6x CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600, 1x Metallablage
- Bestellung von 2 weiteren CNC-Werkzeugaufnahmeträgern für CNC- Transport ist möglich
- Inkl. Werkzeugeinsätze
- Anzahl der mitgelieferten Werkzeugeinsätze:
- CNC E1 - 42 Stück
- CNC E2 - 42 Stück
- CNC E3 - 25 Stück
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
- Gesamttragkraft in kg: 400
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Gesamttragkraft: | 400 kg | Eigengewicht: | 63,91 kg | Breite: | 630 mm | Tiefe: | 900 mm | Höhe: | 860 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, bedrunka & hirth werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen ral5012, CNC-Wagen, CNC-Lager- und Transportsysteme, CNC, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattausrüstung, Schubladenrahmen, Wagen für Werkzeugeinsätze |
| | |
| |