Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Werkstattwagen, R 24-24, Schubladenanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.780.04V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.780.04V
EAN/GTIN:
     4050413064645
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

CNC-Werkstattwagen, R 24-24, Schubladenanzahl: 4

Artikelbeschreibung:

  • Abrollrand
  • Riffelgummiauflage
  • verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 1x50 1x100 1x150 1x400
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 400 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
115,31 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
991 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka & hirth werkstattwagen, werkstattwagen, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, CNC-Aufnahmeträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,41*
€ 1.282,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,09*
€ 1.254,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.047,01*
€ 1.245,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.039,27*
€ 1.236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,18*
€ 1.194,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,54*
€ 1.153,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,71*
€ 1.102,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.500
ab € 83,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.100
ab € 62,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.