Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Wagen für 6 Werkzeugaufnahmeträger, ohne Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.85.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.85.01
EAN/GTIN:
     4050413000155
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger

CNC-Wagen für 6 Werkzeugaufnahmeträger, ohne Ausstattung

Artikelbeschreibung:

  • mit Haltegriff
  • Lieferumfang ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E1 - 96 Stück
  • CNC E2 - 66 Stück
  • CNC E3 - 48 Stück
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Gesamttragkraft in kg: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
24,9 kg
Breite:
560 mm
Tiefe:
930 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, cnc-transportwagen bedrunka, cnc transportwagen, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Wagen, CNC-Aufnahmeträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,66*
€ 526,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,45*
€ 524,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,60*
€ 512,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 8,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 11,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 9,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 8,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.