Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Wagen für 6 Werkzeugaufnahmeträger, ohne Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.85.07
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.85.07
EAN/GTIN:
     4050413000162
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger

CNC-Wagen für 6 Werkzeugaufnahmeträger, ohne Ausstattung

Artikelbeschreibung:

  • mit Haltegriff
  • Lieferumfang ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E1 - 60 Stück
  • CNC E2 - 42 Stück
  • CNC E3 - 30 Stück
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Gesamttragkraft in kg: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
22,02 kg
Breite:
560 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, cnc-transportwagen bedrunka, cnc transportwagen, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Wagen, CNC-Aufnahmeträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,46*
€ 530,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 8,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 11,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 9,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 8,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.