Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm zur Befestigung an der Tragsäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT509201
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT509201
EAN/GTIN:
     4050413099425
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Keyboard Arm
Tastaturarm

Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule oder Adapter

Artikelbeschreibung:

  • Ablagefläche BxT 640 x 172 mm
  • Tragkraft 10 kg
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 10
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
10 kg
Eigengewicht:
1 kg
Breite:
728 mm
Tiefe:
728 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastaturschwenkarm, ablage für packtisch, Ablage, Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Packplatz, Packtisch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.