Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Montage-Gestell stationär, stufenlos höhenverstellbar und neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.10.52
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.52
EAN/GTIN:
     4050413054981
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
bedrunka & hirth gerätebau material...

Arbeits- und Montage-Gestell mobil, stufenlos höhenverstellbar und neigbar

Artikelbeschreibung:

  • Unmontierte Anlieferung
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Neigbar bis 30°
  • 4 x Stellteller
  • mit Riffelgummi ausgelegt
  • Höhenverstellung: 900 - 1250 mm
  • Ablagefläche: 610 x 410 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
30 kg
Eigengewicht:
8,77 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: material auflageständer, Arbeits- und Montagegestell, Arbeitswagen, Montagewagen, Montagegestell, Höhenverstellung, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.