Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden oben für CNC-Wagen 07.58.10-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.58.22
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.58.22
EAN/GTIN:
     4050413017696
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
CNC-Ablage
CNC-Ablageboden

Ablageboden oben für CNC-Wagen 07.58.10-1

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
4,95 kg
Breite:
980 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, cnc-transportwagen bedrunka, ablageboden cnc-wagen, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, CNC-Aufnahmeträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.