Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltisch-Brücke ohne Führungsschienen, 3 Abzweigungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.60.70
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.60.70
EAN/GTIN:
     4050413028623
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn

Kugeltisch-Brücke ohne Führungsschienen, 3 Abzweigungen

Artikelbeschreibung:

  • Für eine Kreuzung mit 3 Abzweigen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
750 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, workline, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,82*
€ 559,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,65*
€ 518,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.46
ab € 18,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.48
ab € 19,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.40
ab € 34,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.42
ab € 35,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.44
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.