Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltisch-Brücke ohne Führungsschienen, 4 Abzweigungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.60.71
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.60.71
EAN/GTIN:
     4050413028630
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn

Kugeltisch-Brücke ohne Führungsschienen, 4 Abzweigungen

Artikelbeschreibung:

  • Für eine Kreuzung mit 4 Abzweigen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
750 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, workline, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 443,20*
€ 527,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,16*
€ 508,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.46
ab € 18,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.48
ab € 19,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.40
ab € 34,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.42
ab € 35,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.44
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.