Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltisch-Endmodul ohne Führungsschienen, 2 Abzweigungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.61.70
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.61.70
EAN/GTIN:
     4050413028647
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn

Kugeltisch-Endmodul ohne Führungsschienen ,2 Abzweigungen

Artikelbeschreibung:

  • Mit einer Kreuzung und 2 Abzweigen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
750 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, workline, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 596,34*
€ 709,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,86*
€ 690,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,39*
€ 663,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,36*
€ 610,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.46
ab € 18,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.48
ab € 19,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.40
ab € 34,15*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.42
ab € 35,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.60.44
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.