Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1204740469 Herst.-Nr.: 701.0301 EAN/GTIN: 4036584048363 |
| | |
|
| | |
| Spannhülsengehäuse für WIG-Schweißbrenner; Ausführung mit Gaslinse; (45V42); Ø 0,5 - 1,0 mm Mit einmontiertem Diffusor, der den Gasstrom in viele einzelne kleine Gasströme zerlegt. Dadurch wird das Schutzgas, das auf seiner Fließstrecke immer wieder verwirbelt wird, so geführt, dass es vorne am Brennerkopf die optimale Gasabdeckung bietet, die sehr gut und sehr ruhig ist. Beugt Oxidation vor. Weitere Informationen: | | Elektrodendurchmesser von - bis: | 0,5 - 1,0 mm | Ausführung: | Standard | Mit Gaslinse: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,49* | € 16,63* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,53* | € 16,72* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 18,77* | € 26,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 30,80* | € 40,47* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 30,76* | € 42,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|