Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schweißschutzwand SSW3550, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Mobile Schweißschutzwand SSW3550, TecMaschin
Titelbild: Mobile Schweißschutzwand SSW3550, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/208619_222147_Mobile-Schwei--schutzwand_aufgeklappt_titel_bemasst.jpg
Mobile Schweißschutzwand SSW3550, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-222147
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     222147
EAN/GTIN:
     4066714008189
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Mobil sein, auch beim Schweißen Schweißarbeiten werden nicht immer am gleichen Ort durchgeführt. Egal, ob Sie in der Halle oder im Lager etwas schweissen müssen, die mobile Schweißschutzwand können Sie je nach Wunsch hin verschieben. Mit einem Eigengewicht von nur 23,5 kg, bleiben Sie jeden Tag flexibel. Die Ssw3550 ist die perfekte Alternative für eine festverbaute Schweißschutzwand. Wenn Sie eine mobile Schweißschutzwand noch nicht besitzen, ist die Ssw3550 von TecMaschin genau das, was Sie brauchen. Sicherheit steht an erster Stelle Die Ssw3550 ist nach ISO EN 25980 normiert. Unbeteiligte Personen werden vor gefährlicher Strahlung, Spritzern und Schweißlichtbögen geschützt. Die mobile Schweißschutzwand wird in Einzelteilen geliefert und ist leicht montierbar. Der robuste und langlebige Rahmen ist 1.950 mm lang und 1.950 mm hoch. Die Schwenkarme an beiden Seiten sind jeweils 800 mm lang. Die Schweißschutzwand lässt sich auf eine Gesamtlänge von 3.550 mm ausbreiten. Mit vier Lenkrollen, zwei davon sind feststellbar, lässt sie sich überallhin verschieben und schirmt den anfallenden Funkenflug mit einem funktionellen roten Vorhang, in den Maßen 3.750 mm x 1.740 mm, ab. Die mobile Schweißschutzwand bietet eine sichere und flexible Arbeitsweise. Überzeugen Sie sich selbst von dem nützlichen Schweißer-Zubehör von TecMaschin.
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,24*
€ 419,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.