Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solarleuchte SLS50/50, 6.000 K, 8 W, 50 Ah, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: LED-Solarleuchte SLS50/50, 6.000 K, 8 W, 50 Ah, TecMaschin
Titelbild: LED-Solarleuchte SLS50/50, 6.000 K, 8 W, 50 Ah, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/21904_170324_SL6000_weiss.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/21902_170324_170290_Strassenlampe_detailansicht_frontal_freigestellt_weiss.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/21903_170324_170290_Solarpanel.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/21905_170324_170290_Strassenlampe_Seite_freigestellt_weiss.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/25894_170324_170290_SL6000_Solarlaterne7.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/25893_170324_170290_SL6000_Solarlaterne8.jpg
LED-Solarleuchte SLS50/50, 6.000 K, 8 W, 50 Ah, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-222967
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     222967
EAN/GTIN:
     4066714011523
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Wege hell erleuchten: Mit der Solarlampe Sls50/50 Das ist nun möglich mit unserer Straßenlaterne Sls50/50 von TecMaschin. Mit ihr lässt es sich ganz leicht im 3-Schicht-Betrieb arbeiten, da die 8 W starke Lampe der Straßenbeleuchtung einen großen Platz mit kaltweißem Licht (6.000 K) flutet. 1.280 lm und 357 LED-Dioden machen hierbei die Nacht zum Tag. Ein Solarmodul, welches oberhalb des LED-Strahlers befestigt wird, lädt den internen Energiespeicher (3,2 V / 50 Ah) innerhalb von 5 - 6 h vollständig auf. Die Batteriekapazität versorgt anschließend die kompakte LED-Lampe für 12 - 20 h mit Strom. Die Helligkeit nimmt hierbei in 3 Stufen ab, wobei sie von der Ladung des internen Speichers abhängt. An bewölkten Tagen, bei schlechter Ausrichtung zur Sonne oder verdecktem Solarmodul kann dies zu einer unvollständigen Ladung und damit einer kürzeren Leuchtdauer führen. Trotzt jedem Wetter: Die LED-Lampe Sls50/50 Das Gehäuse um die empfindlichen LED-Dioden und die elektrischen Schaltungen ist so konstruiert, dass es sowohl starkem Spritzwasser als auch Staub standhält und damit die Voraussetzungen der Schutzklasse Ip65 erfüllt. Das geringe Eigengewicht von 8 kg macht eine unkomplizierte Montage an dem feuerverzinkten Laternenmast möglich. Intelligente Steuerung mit Bewegungsmelder Mit Hilfe von verschiedenen Funktionen, welche an der Fernbedienung eingestellt werden können ist die Solarlampe Sls50/50 für nahezu jeden Anwendungsfall einzustellen. So kann Sie in 4 Stufen gedimmt werden. Außerdem bietet der integrierte Bewegungsmelder die größtmögliche Effizienz. Hierdurch leuchtet die LED-Lampe nur dann, wenn Sie wirklich benötigt wird und schaltet nach 15 Minuten, in denen keine Bewegung detektiert wurde, zuverlässig in den Stromsparmodus mit 30 %. Somit sparen Sie Energie und die Produktlebensdauer wird durch diesen integralen Bestandteil des nachhaltigen Beleuchtungssystems weiter erhöht. Zusätzlich kann die gewünschte Leuchtdauer ebenfalls eingestellt werden, sollte es gewünscht sein, dass die Lampe permanent leuchtet. Profitipp: Richten Sie das Solarmodul der Sls50/50 immer in Richtung Süden aus und achten Sie darauf, dass es möglichst optimal zur Wintersonne steht, um den maximalen Energieertrag zu erhalten. Reinigen Sie das Module regelmäßig um den Wirkungsgrad beizubehalten. Verschmutzte oder abgedeckte Solarmodule generieren weniger Strom. Info: Der Laternenmast ist bei diesem Artikel nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.