| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0554 4172 Herst.-Nr.: 0554 4172 EAN/GTIN: 4029547012662 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Als einziger Hersteller bietet Testo eine Lösung, um an Drallauslässen gleichermaßen einfach und genau zu messen. Der innovative Volumenstrom Gleichrichter testovent 417 unterstützt Sie perfekt bei der Strömungsmessung an Drallauslässen. Der Volumenstrom Gleichrichter ermöglicht eine Änderung der verwirbelten Strömung in eine nahezu gleichmäßige Strömung, welche anschließend zuverlässig mit einem Flügleradanemometer oder Flügelradsonden erfasst werden kann. Die Messung an Drallauslässen ohne den Volumenstrom Gleichrichter führt zu niedrigeren oder höheren Messergebnissen, abhängig davon, mit welcher Strömungsrichtung der Drall auf das Flügelrad trifft. Der Volumenstrom Gleichrichter wird in Verbindung mit dem optionalen Messtrichter testovent 417 und dem optionalen Flügelradanemometer testo 417 bzw. den Flügelradsonden (Ø 100mm) des testo 435 und testo 480 eingesetzt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von radioaktiver Strahlung: | false | Messung RF-Signal: | false | Messung des Volumenstromes: | true | Messung von Schall: | false | Messung von Luftgeschwindigkeit: | true | Messung von Blitzstoßströmen: | false | Messung elektromagnetischer Felder: | false | Messung elektrischer Felder: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Volumenstrommesshaube, Volumenstrom Messhaube, Messhaube Volumenstrom, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |