Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 830-T1 - Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 830-T1Infrarot-Thermometer
testo 830-T1Infrarot-Thermometer
testo 830-T1Infrarot-Thermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8311
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8311
EAN/GTIN:
     4029547011689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das IR-Thermometer testo 830-T1 mit Laser-Messfleckmarkierung und 10:1-Optik eignet sich für die berührungslose Oberflächentemperatur-Messung in Industrie und Handwerk. Die Vorteile des Infrarot-Thermometers testo 830-T1 im ÜberblickMit dem Infrarot-Thermometer testo 830-T1 erfolgt die kontaktlose Messung der Oberflächentemperatur präzise und schnell (2 Messungen pro Sekunde). Insgesamt bietet das IR-Thermometer die folgenden Vorteile: Hochauflösender Prozessor für hohe Präzision (Auflösung 0.1 °C)10:1-Optik für genaue Messungen auch auf mittlere DistanzenIR-Thermometer mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung zum Anvisieren des MesspunktsZwei frei definierbare Alarm-GrenzwerteOptischer und akustischer Alarm bei GrenzwertüberschreitungMin-/Max-Wert-Anzeige und Hold-Funktion (zum Festhalten eines Messwerts)Komfortable Einhandbedienung dank ergonomischem PistolendesignÜbersichtliches, beleuchtetes Digital-Display Zudem überzeugt das IR-Thermometer testo 830-T1 durch seine Schnelligkeit: Es kann zwei Messungen pro Sekunde durchführen. So können Sie auch größere Messaufgaben zügig und effizient erledigen.Der Emissionsgrad des Infrarot-Thermometers lässt sich individuell einstellen. Dadurch können Sie den Emissionsgrad genau an das Material der zu messenden Oberfläche anpassen, um bestmögliche Messergebnisse zu erzielen. Für blanke Oberflächen mit niedrigem Emissionsgrad empfiehlt sich die Verwendung eines Emissionsklebebands (optional), das die IR-Messung extrem vereinfacht.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, ir thermometer testo, ir thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Infrarot Thermometer, Infrarotthermometer, Laser Thermometer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 67,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.