Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 470 - Drehzahlmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 470Drehzahlmessgerät
testo 470Drehzahlmessgerät
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 0470
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0470
EAN/GTIN:
     4029547006302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Möchten Sie die Drehzahl von rotierenden Objekten messen oder die Länge und Geschwindigkeit von Laufbändern und -rädern erfassen? Mit dem Drehzahlmesser testo 470 haben Sie ein kompaktes Werkzeug, das diese Messungen möglich macht. Mehrere Funktionen in einem Drehzahlmessgerät Bei der optischen Drehzahlmessung können Sie mit dem Tachometer testo 470 erfassen, wie schnell sich ein rotierendes Objekt dreht. Auf diese Weise überprüfen Sie z.B. die Funktionsweise von Motoren, Wellen und Ventilatoren, um drohende Defekte durch Überlast frühzeitig zu entdecken. Für die Drehzahlmessung werden ganz einfach die Reflexmarken auf das Messobjekt geklebt und der sichtbare rote Lichtstrahl auf die Reflexmarke ausgerichtet. Dann kann die Messung beginnen (bei einem Abstand von bis zu 600 mm zwischen Drehzahlmessgerät und Messobjekt). Dabei lässt sich der Tachometer bequem mit einer Hand bedienen. Das Tachometer testo 470 bietet jedoch nicht nur die Funktionen eines optischen Drehzahlmessers, sondern auch die eines mechanischen Drehzahlmessers: Stecken Sie den Adapter für die Tastspitze auf und messen die Drehzahl mechanisch. Durch Aufstecken des Laufrades messen Sie zusätzlich Geschwindigkeiten und Längen von Laufrädern/-bändern. Sie erhalten das Drehzahlmessgerät testo 470 in einem Transportkoffer inklusive praktischem Zubehör (Reflexmarken, Softcase, etc.).
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messung der Oberflächengeschwindigkeit:
true
Mechanische Drehzahlmessung:
false
Berührungslose Drehzahlmessung (optisch):
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahl-meßgerät testo, drehzahl messgerät, Drehzahlmessung, Berührungslose Drehzahlmessung, Mechanische Drehzahlmessung, Drehzahl-Messgerät, Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.