| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 2066 Herst.-Nr.: 0563 2066 EAN/GTIN: 4029547002397 |
| | |
|
| | |
| Kosmetikindustrie, Lebensmittelbranche, Metallindustrie: Das pH-/Temperatur-Messgerät testo 206-pH2 ist an vielen Orten im Einsatz. Denn es eignet sich für die pH-Messung von halbfesten Medien. Das können sein: Zähplastische und proteinhaltige Lebensmittel, wie Gelee, Käse, Früchte etc. Flüssige und pastöse Materialien wie Cremes und Öle Wassergemischte Kühlschmierstoffe Clevere Messtechnik und Ausstattung: pH-/Temperatur-Messgerät Starter-Set testo 206-pH2 Neben der pH-Eintauchspitze verfügt das pH-/Temperatur-Messgerät testo 206-pH2 über einen integrierten Temperaturfühler. So wird nicht nur die schnelle, präzise pH-Messung möglich, sondern gleichzeitig auch die Kerntemperaturmessung. Dank großem Gel-Elektrolyt-Volumen und dem Ringspaltdiaphragma ist die pH-Sonde auslaufsicher, wartungsfrei, robust und unempfindlich gegenüber Verschmutzungen. Zur Kalibrierung der pH-Sonde eignen sich unsere DAkkS-zertifizierten Kalibrierlösungen. Die Kalibrierung der pH-Sonde erfolgt in der integrierten Dosierungsöffnung der Kalibrierdosierflasche. Dies sorgt für einen ökonomischen Verbrauch der Kalibrierlösung. Die automatische Endwerterkennung unterstützt Sie bei der Messung. Hygienisch und robust Die mitgelieferte Schutzhülle TopSafe stattet das pH-/Temperatur-Messgerät testo 206-pH2 mit der Schutzklasse IP68 aus: Sie ist spülmaschinenfest, hygienisch und schützt das Messgerät vor Schmutz, Wasser und Stößen. Der Alukoffer sorgt für sichere Aufbewahrung und Mitnahme des ph-/Temperatur-Messgeräts testo 206-pH2. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von radioaktiver Strahlung: | false | Messung RF-Signal: | false | Messung des Volumenstromes: | false | Messung von Schall: | false | Messung von Luftgeschwindigkeit: | false | Messung von Blitzstoßströmen: | false | Messung elektromagnetischer Felder: | false | Messung elektrischer Felder: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Messstick, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Messstick pH-Wert, pH-Messstick, pH-Wert-Messstick, messstick testo, anemometer, PH-Messgeräte, PH-Messung, PH-Wert Teststreifen, Messgerät PH-Wert, PH-Wertmessung, Messung des PH-Wertes, Messgerät |
| | |
| |