Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 417 Set 2 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern und Gleichrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 417 Set 2 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern und Gleichrichter
testo 417 Set 2 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern und Gleichrichter
testo 417 Set 2 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern und Gleichrichter
testo 417 Set 2 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern und Gleichrichter
testo 417 Set 2 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern und Gleichrichter
testo 417 Set 2 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern und Gleichrichter
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 2417
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2417
EAN/GTIN:
     4029547025822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das kompakte Flügelrad-Anemometer testo 417 im Set 2 inklusive zwei Messtrichtern und einem Gleichrichter wurde entwickelt, um Ihnen Messungen an Luftein- und -auslässen sowie an Tellerventilen und Drallauslässen von Klima- und Lüftungsanlagen bestmöglich zu erleichtern. Das integrierte 100 mm-Flügelrad sorgt schnell für präzise Ergebnisse. Zeitliche und punktuelle Mittelwerte sowie der Volumenstrom werden automatisch im Gerät berechnet und auf dem Display angezeigt. So lassen sich kontrollierte Wohnraumlüftungen besonders effizient einregulieren – inkl. schneller Dokumentation mit der testo Smart App. Die App unterstützt Sie zudem nicht nur bei Konfiguration des Messgerätes und übernimmt Anzeige, Speicherung und Dokumentation der Messwerte – sie macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display. Das testo 417 Set 2 umfasst zwei Messtrichter und einen Volumenstrom-Gleichrichter für präzise Ergebnisse auch an Drallauslässen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
true
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Gleichrichter, Instrumentenkoffer, Messtrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, anemometer testo, spezialtrichter, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 427,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,84*
€ 537,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Testo
0563 0416
ab € 400,94*
Ähnlich
Testo
0563 1417
ab € 354,25*
Ähnlich
Testo
0563 0417
ab € 275,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.