Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 477 - LED-Stroboskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 477LED-Stroboskop
testo 477LED-Stroboskop
testo 477LED-Stroboskop
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 4770
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4770
EAN/GTIN:
     4029547010651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Das LED-Stroboskop testo 477 lässt extrem schnelle Bewegungen wie in Zeitlupe erscheinen. So können Sie Maschinen und Anlagen im laufenden Betrieb kontrollieren und die Drehzahl von bis zu 300.000 Umdrehungen pro Minute messen.Mit bloßem Auge lässt sich die korrekte Fadenführung einer Strickmaschine nicht erkennen. Damit bleibt unklar, ob Unstimmigkeiten in Vibrations- oder Rotationsprozessen von Maschinen und Anlagen herrschen. Doch mit dem LED-Stroboskop können Sie genau das erkennen – denn durch die Stroboskop-Blitze erscheint ein „stehendes Bild“.Das LED-Stroboskop testo 477 erfasst ebenfalls die Drehzahl sehr kleiner und schwer zugänglicher Objekte – und zwar ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses, da keine Reflexmarken benötigt werden!Technische Features des LED-StroboskopsEin besonders hoher Messbereich von bis zu 300.000 Blitzen pro Minute (fpm) und eine sehr hohe Lichtstärke von bis zu 4800 Lux ermöglichen eine Drehzahlmessung von bis zu 300.000 Umdrehungen pro Minute. Triggereingang und Triggerausgang ermöglichen den Anschluss an externe Anlagen und die Steuerung durch einen externen Sensor.Dank integriertem Stoßschutz und der robusten Gehäuseausführung nach Schutzklasse IP65 (abwaschbar) ist das LED-Stroboskop bestens für den rauen Praxisalltag gerüstet. Dank hoher Batteriestandzeit können Sie Langzeitmessungen von bis zu fünf Stunden durchführen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messung der Oberflächengeschwindigkeit:
true
Mechanische Drehzahlmessung:
false
Berührungslose Drehzahlmessung (optisch):
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stroboskop, stroboskop testo, stroboskop, Drehzahlmessung, Berührungslose Drehzahlmessung, Drehzahl-Messgerät, Handstroboskop, Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 721,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 722,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,82*
€ 945,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,87*
€ 931,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 775,07*
€ 922,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,29*
€ 895,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,55*
€ 872,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,16*
€ 858,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.