Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 557s Wärmepumpen Allrounder-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 557s Wärmepumpen Allrounder-Set
testo 557s Wärmepumpen Allrounder-Set
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0564 5001
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0564 5001
EAN/GTIN:
     4029547026041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesatz
Die digitale Monteurhilfe testo 557s ermöglicht kabellose Messungen und digitale Dokumentation mit großem Grafik-Display. Sie erhalten die digitale Monteurhilfe testo 557s mit 4-Wege Ventilblock, 1 x kabellose Vakuumsonde testo 552i, 2 x kabellose Zangen-Temperaturfühler testo 115i und Füllschlauchsatz 3x 7/16`` UNF und 1x 5/8 UNF. . Mit der drahtlosen Kältemittelwaage testo 560i, dem intelligenten Kältemittelventil, der digitale Monteurhilfe testo 557s und der testo Smart App werden Kälteanlagen automatisch, schnell und präzise befüllt. Durch Eingabe von Befüllungsprogramm, Zielwert für Überhitzung, Unterkühlung oder Gewicht in der App erledigen Waage und Ventil den Rest für Sie. Die Vorteile des testo 557s Wärmepumpen Allrounder Sets: Sie erledigen Ihre täglichen Arbeiten rund um die Wärmepumpen drahtlos, einfach und zuverlässig. Dank der mitgelieferten Bluetooth-Vakuumsonde können Sie sogar Vakuum ohne Kabel und Schlauch messen. Alle Daten sind auf dem großen Grafik-Display oder mit der testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
true
Kalibriert:
true
Handheld:
true
Nullpunkt einstellbar:
true
Typ:
digital
Max. Überdruck:
65 mbar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kältemittelwaage, Kältemittelbefüllung, Überfüllungsschutz, Automatische Befüllung, Wärmepumpe, Vakuum messen, Vakuum Messgerät, Vakuummessgerät, Vakuummessgeräte, Vakuummessung, Monteurhilfe, Digitale Monteurhilfe, Messgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.790,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,01*
€ 2.253,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.878,99*
€ 2.236,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,13*
€ 2.176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,07*
€ 2.143,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,37*
€ 2.130,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.