Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 570s Wärmepumpen Profi-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 570s Wärmepumpen Profi-Set
testo 570s Wärmepumpen Profi-Set
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0564 5002
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0564 5002
EAN/GTIN:
     4029547026058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesatz
Die digitale Monteurhilfe testo 570s ermöglicht kabellose Messungen und digitale Dokumentation mit großem Grafik-Display und ist ideal für Langzeit- und Standardmessungen mit intelligenter Fehleranalyse in der testo Smart App. Sie ist einsetzbar für die Anwendung mit A3 und A2L Kältemitteln. Zudem verfügt sie über die weltweit längste Standzeit von bis zu 360 Stunden. Sie erhalten die digitale Monteurhilfe testo 570s mit 4-Wege Ventilblock, 1 x kabellose Vakuumsonde testo 552i, 2 x kabellose Zangen-Temperaturfühler testo 115i und Füllschlauchsatz 3x 7/16`` UNF und 1x 5/8 UNF. Mit der drahtlosen Kältemittelwaage testo 560i, dem intelligenten Kältemittelventil, der digitale Monteurhilfe testo 570s und der testo Smart App werden Kälteanlagen automatisch, schnell und präzise befüllt. Durch Eingabe von Befüllungsprogramm, Zielwert für Überhitzung, Unterkühlung oder Gewicht in der App erledigen Waage und Ventil den Rest für Sie. Die Vorteile des testo 570s Wärmepumpen Profi Sets: Sie erledigen Ihre täglichen Arbeiten rund um die Wärmepumpen drahtlos, einfach und zuverlässig. Dank der mitgelieferten Bluetooth-Vakuumsonde können Sie sogar Vakuum ohne Kabel und Schlauch messen. Alle Daten sind auf dem großen Grafik-Display oder mit der testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
true
Kalibriert:
true
Handheld:
true
Nullpunkt einstellbar:
true
Typ:
digital
Max. Überdruck:
65 mbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kältemittelwaage, Kältemittelbefüllung, Überfüllungsschutz, Automatische Befüllung, Wärmepumpe, Vakuum messen, Vakuum Messgerät, Vakuummessgerät, Vakuummessgeräte, Vakuummessung, Monteurhilfe, Digitale Monteurhilfe, Messgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,60*
€ 2.377,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,86*
€ 2.356,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,52*
€ 2.286,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,08*
€ 2.248,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,77*
€ 2.225,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.