Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
testo 570s Smart Vakuum Set - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0564 5702
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0564 5702
EAN/GTIN:
     4029547025921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
Messgerätesatz
Monteurhilfe
Zangen-Satz
Bei der manuellen Auswertung von Langzeitmessungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen bleiben Anomalien häufig unerkannt. Deshalb haben wir die neue digitale Monteurhilfe testo 570s mit intelligenter Fehlererkennung entwickelt. Damit kein Fehler im Verborgenen bleibt. Und mit der weltweit längsten Standzeit von 360 Stunden eignet sich testo 570s ideal für Langzeitmessungen, aber auch für alle Kurzeinsätze während einer Arbeitswoche.- Schnell zum Ergebnis, ohne langes Suchen. Mit der intelligenten Fehleranalyse in der testo Smart App- Weltweit längste Standzeit von bis zu 360 Stunden durch wiederaufladbaren Akku (USB-C) und Batterien- Einsetzbar für die Anwendung mit A3 und A2L Kältemitteln- Höchste Präzision auch bei niedrigen Druckwerten durch Messgenauigkeit von 0,25% fs- Ideal für Langzeitmessungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen dank langer Laufzeit (360 Std) und großem Datenspeicher- Alle Messdaten auf einen Blick und grafische Verlaufsanzeige auf großem Display- Unkompliziertes Handling und maximale Flexibilität bei der Anwendung: Kabellose Messung von Temperatur, Vakuum, Kältemittelgewicht und Strom durch automatische Verbindung der Bluetooth®-Sonden- Hohe Robustheit mit Schutzklasse mit IP45 und Anwendbarkeit von A2L Kältemitteln- Einfach zum Ziel durch geführte Messmenüs- Komfortable Dokumentation und schneller Messprotokollversand via Email mit der testo Smart App- Reduzierte Komplexität dank Kältemittelmanagement in der App Technische Daten:- Schnittstellen: Bluetooth, USB Typ-C Ladeschnittstelle- Batterietyp: Lithium Batterie oder 3xAA- Standzeit bis zu 365 h:Mit verbautem Akku: =220 h ohne Bluetooth®, ohne Beleuchtung =120 h mit Bluetooth® und BeleuchtungMit 3 AAA Batterien: =145 h ohne Bluetooth®, ohne Beleuchtung =75 h mit Bluetooth® und Beleuchtung- Schutzklasse: IP54- Gewicht: 1300g, 46 oz- Abmessungen: '229 x 112,5 x 71 (Länge x Breite x Höhe) '9x4,4x2,8 inch (Monteurhilfe)- Betriebstemperatur: '-20 bis +50 °C ; '-4...122°F- Lagertemperature: '-20 bis +60 °C ; '-4...140°F- Messbereich Druck: '-1.0 bis 60.0 bar'; '-100 bis 6000 kPa; -0,1 bis 6 Mpa; -14,7 bis 870 psi- Genauigkeit Druck (22°C, ± 1 Digit) '±0,25 %fs.- Auflösung Druck: '0,01 bar- Fühler-Anschlüsse: 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF- Überlast: '65 bar- Messbereich Temperatur: '-50 bis +150 °C; '-58…302 °F- Genauigkeit Temperatur (22°C, ± 1 Digit): (-40…+150 °C): ±0,5 °C (±1 Digit); (-40…+150 °C) ±0,9 °F (±1 Digit); restlicher Bereich: ±0,5 K (±1 Digit)- Auflösung Temperatur: '0,1 °C; ' 0,1 °F / 0,1 K- Fühler-Anschlüsse: '2 x steckbar (NTC) Lieferumfang:Digitale Monteurhilfe testo 570sSmart Probe 2 x testo 115iSmart Probe 1 x testo 552i
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
true
Kalibriert:
false
Handheld:
true
Nullpunkt einstellbar:
true
Typ:
digital
Max. Überdruck:
65 mbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Set, Zangensatz, testo monteurhilfe, 4-wege monteurhilfe, zangen satz, Vakuum messen, Vakuum Messgerät, Vakuummessgerät, Vakuummessgeräte, Vakuummessung, Digitale Monteurhilfe, Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,24*
€ 922,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,77*
€ 869,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,58*
€ 828,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,73*
€ 806,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,22*
€ 788,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,30*
€ 777,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.