Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 174 H Set - Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
testo 174 H SetMini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 0566
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0566
EAN/GTIN:
     4029547010835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Sie sind mit der Lagerung bzw. Aufbewahrung klima-empfindlicher Gegenstände betraut (Lebensmittel, Arzneimittel, Archiv-Medien, Museums-Objekte, flugrostanfällige Metallteile, etc.)? Oder Sie möchten das Gebäudeklima kontrollieren, z.B. um das Lüftungsverhalten Ihrer Mieter zu überprüfen? Dann kann eine kontinuierliche Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werten von großem Nutzen für Sie sein. Bei einer solchen Messaufgabe erhalten Sie kompetente Unterstützung vom Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit testo 174H. Trotz seiner kleinen Größe liefert er große (Mess-)Ergebnisse.Das leistet der Mini-Datenlogger für Temperatur und LuftfeuchtigkeitIm Display des Mini-Datenloggers lassen sich die aktuellen Messwerte sowie mögliche Grenzwertverletzungen ablesen. Sein Datenspeicher kann insgesamt bis zu 16?000 Messwerte sicher aufnehmen. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren.Der Mini-Datenlogger testo 174H verfügt über interne Sensoren, die die Temperatur- und Luftfeuchtigkeit messen. Beim Feuchtesensor handelt es sich um einen langzeitstabilen kapazitiven Testo-Feuchtesensor, der beim Messen der Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±3 % rF arbeitet. Der interne NTC-Temperatur-Sensor ist mit einer Genauigkeit von ±0.5 °C besonders präzise und deckt einen Messbereich von -20 bis +70 °C ab.Besonders praktisch: Der Mini-Datenlogger wird mit Standardbatterien (2x CR 2032) betrieben, die Sie jederzeit selbst wechseln können.Programmierung und Auswertung des Datenloggers für Temperatur und LuftfeuchtigkeitDie Programmierung und das Auslesen Ihres Mini-Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC funktioniert mit Hilfe einer Software. Sie haben die Auswahl zwischen drei Software-Varianten:Software ComSoft Basic – als kostenfreier Download erhältlich – für schnelles Programmieren des Mini-Datenloggers und eine einfache Analyse der MesssdatenSoftware ComSoft Professional – zusätzlich optional bestellbar – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-WerteSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional bestellbar – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-SektorSet-Vorteil: Mini-Datenlogger ist sofort startklarZum Programmieren und Auslesen Ihres Mini-Datenloggers für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist ein USB-Interface erforderlich. Wenn Sie sich für dieses Set entscheiden, wird Ihnen das USB-Interface mitgeliefert, sodass Sie mit Ihrer Messaufgabe zügig beginnen können.Achtung:Bitte laden Sie sich vor Inbetriebnahme des USB-Interface die aktuellste Softwareversion herunter. Sie finden diese im Downloadbereich.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 133,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 76,58*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.