Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 176 T4 - Datenlogger für Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 176 T4Datenlogger für Temperatur
testo 176 T4Datenlogger für Temperatur
testo 176 T4Datenlogger für Temperatur
testo 176 T4Datenlogger für Temperatur
testo 176 T4Datenlogger für Temperatur
testo 176 T4Datenlogger für Temperatur
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1764
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1764
EAN/GTIN:
     4029547011153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Werden die vorgegebenen Temperaturgrenzwerte auch im Prozess eingehalten? Mit dem Datenlogger für Temperatur testo 176 T4 finden Sie es heraus. Er misst an bis zu vier Stellen gleichzeitig die Temperaturwerte, zeichnet sie zuverlässig auf und kann bis zu 2 Millionen Messwerte speichern. So sind auch längere Intervalle zwischen den einzelnen Auslesungen möglich.Für die Inbetriebnahme des Datenloggers benötigen Sie mindestens einen Temperaturfühler. Eine Vielzahl an Thermoelementfühlern stehen Ihnen optional zur Verfügung – vom Typ K, Typ T oder Typ J, für die Tauch-/Einstech-, Luft- oder Oberflächenmessung.Technische Features und PraxisvorteileAuf dem Display sind jederzeit aktuelle Messwerte, eingestellte Grenzwerte und Grenzwertverletzungen, Min- und Max-Werte sowie die verbleibende Batteriezeit ablesbar. Für den schnellen Datenüberblick müssen Sie das Gerät also nicht unbedingt über den PC auslesen. Durch den großen Messdatenspeicher und die Batteriestandzeit von bis zu 8 Jahren müssen Sie generell, auch bei kürzerem Messtakt, die Daten viel seltener auslesen.Dank Schutzklasse IP 65 lässt sich der Datenlogger testo 176 T4 problemlos in schmutziger, staubiger Umgebung einsetzen. Die Standard-Batterien (AA) sind jederzeit ganz einfach durch den Benutzer wechselbar. Mögliche AnwendungsbereicheKontrolle der Temperatur in Tiefstkühlschränken oder unter Cryo-BedingungenMessung und Dokumentation von Vor- und Rücklauftemperaturen am Verteiler einer Fußbodenheizung, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellenKontrolle von ProzesstemperaturenKontrolle der Vor- und Rücklauftemperatur von HeizungsanlagenProgrammierung und Auswertung des DatenloggersFür die Programmierung und das Auslesen Ihres Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC können Sie sich zwischen drei Software-Versionen entscheiden:Software ComSoft Basic – kostenfrei als Download erhältlich – für die schnelle Programmierung des Datenloggers und eine einfache DatenanalyseSoftware ComSoft Professional – zusätzlich erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der TemperaturwerteSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-BereichFür die Programmierung des Datenloggers benötigen Sie ein USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Datenübertragung der Messdaten auf den PC kann ebenfalls über das USB-Kabel erfolgen oder über eine SD-Karte. Beides können Sie als optionales Zubehör mitbestellen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
true
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
true
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: datenlogger testo, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 345,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 279,75*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.