Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Saveris 2 - Set zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo Saveris 2Set zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank
testo Saveris 2Set zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 2103
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2103
EAN/GTIN:
     4029547016455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Labor-Kühlschrank
In Kühlschränken von Apotheken, Krankenhäusern, Laboren, Arztpraxen und Supermärkten lagern temperaturempfindliche Waren, die häufig von hohem Wert sind. Wird die Ware durch einen Kühlschrankausfall unbrauchbar, können große Schäden und erhebliche Kosten entstehen. Das Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 bietet Ihnen die perfekte Lösung zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank. Automatisierte Temperaturüberwachung im Kühlschrank: sicher und einfach Mit dem Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 läuft die Temperaturüberwachung automatisiert: Sie müssen keine Min-/Max-Werte aufschreiben, Datenlogger auslesen oder die Messdaten sortiert ablegen. Alle Messdaten werden kabellos in die Testo-Cloud übertragen und dort automatisch archiviert. Jederzeit können Sie mit Ihrem PC, Smartphone oder Tablet darauf zugreifen, um die Werte zu prüfen oder um Kontrolleuren Nachweise vorzulegen. Set-Vorteil: perfekte Ausrüstung für die Anwendung im Kühlschrank Bei diesem testo Saveris 2 Set haben Sie den Vorteil, dass das Set passend für die Anwendung im Kühlschrank zusammengestellt ist. Neben dem Funk-Datenlogger (und Zugang zur Testo-Cloud) erhalten Sie zwei Temperaturfühler mit spezieller Flachbandleitung, die sich hervorragend durch die Kühlschrankdichtung schieben lässt. (So verbleibt der Fühler im Innern des Kühlschranks und der Funk-Datenlogger außerhalb.) Zusätzlich sind im Set zwei Fläschchen zur Befüllung mit Glykol enthalten, die als Temperaturpuffer dienen. Sobald der Temperaturfühler in die befüllte Flasche eingetaucht wird, isoliert das Glykol den Temperaturfühler und dämpft dessen Reaktionszeit. Dies ist sinnvoll, um bei der Temperaturüberwachung im Kühlschrank Fehlalarme zu vermeiden. Kurzfristige Temperaturspitzen (z.B. durch Öffnen von Türen) fallen nicht ins Gewicht. Die gemessene Temperatur entspricht der tatsächlichen Temperatur der gelagerten Güter. Für die Temperaturüberwachung im Kühlschrank eignet sich beispielsweise Propylenglykol; für Anwendungen im Gefrierschrank unter -20 ° C bietet sich eher Ethylenglykol an.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Laborkühlschrank, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturlogger, Punktschreiber, Temperatur-Schreiber, Temperaturschreiber, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, labor kühlschrank, oberflächenfühler testo, Datenmonitoringsystem, Temperatur Monitoring, Temperaturkontrolle, Messwertüberwachung, Temperaturüberwachung, Dokumentation, Temperatur-Überwachung, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Funk-Datenlogger, Messdaten-Monitoring, Cloud, WLAN-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 276,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0628 7510
ab € 30,32*
Zubehör
Testo
0572 1001
ab € 70,05*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 81,94*
Zubehör
Testo
0610 1725
ab € 63,84*
Zubehör
Testo
0628 7516
ab € 60,31*
Zubehör
Testo
0628 7503
ab € 35,87*
Zubehör
Testo
0572 2152
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.