Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 174 H - Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 174 HMini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte
testo 174 HMini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte
testo 174 HMini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte
testo 174 HMini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte
testo 174 HMini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte
testo 174 HMini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 6560
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 6560
EAN/GTIN:
     4029547010804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Überwachen Sie die Lagerung temperatur- und feuchtesensibler Waren – ob Lebensmittel, Archive oder flugrostanfällige Metallteile. Oder kontrollieren Sie das Gebäudeklima diskret und unauffällig, um über das Lüftungsverhalten Ihrer Mieter im Bilde zu sein.Die langzeitstabilen integrierten Sensoren im Mini-Datenlogger testo 174H erfassen Temperatur und relative Feuchte in der Messumgebung sicher und zuverlässig. Das Display zeigt die aktuellen Messwerte und mögliche Grenzwertverletzungen an, bis zu 16 000 Messwerte werden gespeichert.Komfortabel: Die Standardbatterien (2x CR 2032) können vom Benutzer selbst jederzeit gewechselt werden.Programmierung und Auswertung des Datenloggers für Temperatur und FeuchteFür die Programmierung und das Auslesen Ihres Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC haben Sie die Auswahl zwischen drei Software-Versionen:Software ComSoft Basic – kostenfrei als Download erhältlich – für die schnelle Programmierung des Datenloggers und eine einfache DatenanalyseSoftware ComSoft Professional – zusätzlich optional erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperatur- und FeuchtewerteSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-BereichZum Programmieren und Auslesen des Mini-Datenloggers brauchen Sie ein USB-Interface.Achtung:Bitte laden Sie sich vor Inbetriebnahme des USB-Interface die aktuellste Softwareversion herunter. Sie finden diese im Downloadbereich.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, datenlogger temperatur, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Feuchte-Datenlogger, Feuchte-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 76,18*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.