Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79233 Herst.-Nr.: 0646 0108 EAN/GTIN: 4029547006968 |
| | |
|
| | |
| Die Temperaturmessstreifen testoterm sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte wie Platinen, für Langzeitüberwachung bei Lagerung und Transport, im Labor, in der Kraftfahrzeugtechnik oder der Luft- und Raumfahrt.Die Temperaturmessstreifen im EinsatzDie Temperaturmessstreifen werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben.Auf den Temperaturmessstreifen sehen Sie eine Temperaturskala von +37 °C bis +65 °C, die in weiße Kästchen unterteilt ist. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Temperaturmessstreifen in den betreffenden Kästchen innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die ablesbaren Temperaturschritte sind wie folgt: 37°, 40°, 43°, 46°, 49°, 54°, 60° und 65° C.Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten, entfärbt sich der Temperaturmessstreifen nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturschwankungen auch nach längerer Zeit, z. B. in Lagern und bei Transporten ablesen.Benötigen Sie Temperaturmessstreifen zur Temperaturüberwachung höherer Temperaturen? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment:+71 ... +110 °C+116 ... +154 °C+161 ... +204 °C+204 ... +260 °C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 19,53* | € 27,62* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 19,23* | € 27,63* | | | | | | | | | | pro Satz | € 18,90* | ab € 20,93* | € 28,79* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 25,05* | € 33,77* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 25,47* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,953* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|