Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2big RAID, externe 8-TB-HDD – USB-C, 7.200 U/min, Rescue-Dienste (STHJ8000800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STHJ8000800
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHJ8000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Thunderbolt Festplatte
array (festplatten)

2big RAID bietet bis zu 40 TB bewährten Desktop-Speicher und eignet sich ideal für alle Kreativprofis, die eine zuverlässige Sicherung ihrer Fotos und eine nahtlose Videobearbeitung benötigen. Die einfach konfigurierbare Hardware RAID 0/1 bietet vielseitige Geschwindigkeit, Kapazität und Datenredundanz. IronWolf Pro-Festplatten der Enterprise-Klasse bieten schnelle und reibungslose Arbeitsabläufe mit einer Leistung von 7.200 U/min und langfristiger Zuverlässigkeit. Dank der 5 Jahre Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung müssen Sie sich auch bei Naturkatastrophen oder Unfällen keine Gedanken um Ihre Daten machen.

  • 2big RAID ist eine externe Desktop-Speicherlösung mit enormer Speicherkapazität und hohen Geschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s – ideal für Fotografen, unabhängige Filmemacher oder YouTuber
  • Genießen Sie die nahtlose Kompatibilität mit Computern, die über die Anschlüsse USB-C und USB 3.0 verfügen
  • Konfigurieren Sie RAID 0/1 schrittweise mithilfe des Assistenten, um das System hinsichtlich Leistung oder Redundanz zu optimieren
  • Ausgestattet mit Hot-Swap-fähigen IronWolf-Pro-Laufwerken der Enterprise-Klasse für höchste Zuverlässigkeit und Leistung
  • Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Garantie mit Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
8 TB
Schnittstelle:
USB-C, USB 3.0
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.