Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STKP10000400
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP10000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Die Seagate Expansion Desktop-Festplatte ist ideal für zu Hause, im Büro oder im Wohnheim und bietet einen riesigen Desktop-Speicherplatz für Fotos, Filme, Musik und mehr. Die Sicherung und Übertragung von Inhalten ist unglaublich einfach – einfach durch Drag and Drop! Schließen Sie die USB-Festplatte zur Einrichtung einfach an Ihren Windows- oder Mac-Computer an – keine Software erforderlich. Für Apple Time Machine müssen Sie die Festplatte nur neu formatieren. Umfasst ein 45 cm langes USB-3.0-Kabel und ein 18-W-Netzteil.

  • Benutzerfreundliche Desktop-Festplatte – einfach Netzteil und USB-Kabel anschließen
  • Schnelle Dateiübertragungen mit USB 3.0
  • Dateispeicherung durch Drag and Drop ohne Einrichtung
  • Automatische Erkennung von Windows- und Mac-Computern für einfache Einrichtung (Für die Verwendung mit Time Machine ist eine Neuformatierung erforderlich)
  • Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
10 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
2 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.