Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23" Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23" Monitore
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23" Monitore
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23" Monitore
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23" Monitore
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23" Monitore
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23" Monitore
Artikel-Nr.:
     CC4J7-627556
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     627556
EAN/GTIN:
     4049793069050
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Mit dem Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 23-Zoll-Monitore reduzieren Sie Blendeffekte und schädliches Blaulicht und profitieren Sie von einer verbesserten, klaren Sicht. Dieser Filter reduziert schädliches Blaulicht um bis zu 43 % und verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite), die das Bakterienwachstum um bis zu 99 % hemmt (getestet nach JIS Z 2801 : 2010E für Escherichia coli und Staphylococcus aureus). Eine innovative Blendschutzbeschichtung (nur matte Seite) reduziert die Reflexion und verbessert die Bildklarheit. Die nahtlose Befestigung macht die Montage und Demontage einfach und unkompliziert.

Innovative Blendschutzbeschichtung reduziert die Reflexion und verbessert die Bildklarheit (nur matte Seite). Dieser Filter eliminiert schädliches Blaulicht um bis zu 43 %, wodurch die Augen entlastet werden und die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung des Schlafrhythmus verringert wird.
Antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite) hemmt das Bakterienwachstum um bis zu 99 % (geprüft nach JIS Z 2801 : 2010E für Escherichia coli und Staphylococcus aureus).
Die nahtlose Befestigung macht das Anbringen und Entfernen zu einem Kinderspiel.
Die Touchscreen-Funktion, wie auch das Benutzen eines Eingabestiftes ist uneingeschränkt möglich.
Das mitgelieferte Reinigungstuch hilft Ihnen, Ihren Bildschirm staub-, fussel- und streifenfrei zu halten.
Dank der zweijährigen Garantie sind Sie durch Kensington abgesichert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
510 mm
Höhe:
287 mm
Gewicht:
50 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
595 mm
Paketgewicht:
552 g
Maximale Bildschirmgröße:
23 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antimikrobiell
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Reinigungstuch:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blaulichtfilter:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.