Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm - schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K59600WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K59600WW
EAN/GTIN:
     0085896596004
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der flexibel einstellbare SmartFit® One-Touch Single Monitorarm mit seinem patentierten SmartFit®-System und dem voll beweglichen Design machen das Einstellen der optimalen Bildschirmhöhe und das Arbeiten in einer bequemen Körperhaltung zu einem Kinderspiel. Die nach ANSI/BIFMA-Standards getestete, hochbelastbare Konstruktion garantiert Stabilität in jeder Position, während Höhe, Tiefe und Neigung des Monitors dank einer Monitorhalterung mit integrierter Gasdruckfeder mühelos eingestellt werden können - auch im Quer- und Hochformat. Das integrierte Kabelführungssystem organisiert und verbirgt die Kabel, während der Monitor durch seine erhöhte Position keinen zusätzlichen Stellplatz auf dem Schreibtisch benötigt. Dies sorgt für mehr Ordnung und mehr wertvollen Platz. Kensington steht für Qualitätsprodukte und Langlebigkeit und garantiert einen ergonomischeren Arbeitsplatz für die Zukunft. SmartFit® ermöglicht Anwendern, ihre individuell und ergonomisch optimale Höheneinstellung zu finden. Bestimmen Sie mit Hilfe des Handdiagramms durch Auflegen Ihrer Hand Ihre individuelle SmartFit® Komfortfarbe. Mit dem justierbaren Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm können Höhe, Tiefe und Neigung Ihres externen Monitors mühelos eingestellt werden. Ob im Quer- oder Hochformat, das voll bewegliche Design gibt Ihnen die Flexibilität über die Einstellung in der Höhe (170 mm - 505 mm), in der Drehung (+/-90° dreh- und schwenkbar) und im Neigungswinkel (+/-90°). Mit der Gegengewichts-Spannungseinstellung können Sie den Arm "anziehen" oder "lockern", um sich an unterschiedliche Monitorgewichte anzupassen, um diese mit der gleichen Leichtigkeit und Stabilität zu bedienen. (Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten). Das stabile Design eignet sich für einen flachen oder gekrümmten Monitor mit einer Größe von 13”-34” und einem Gewicht bis zu 9 kg. Der Monitorarm hält diesen zuverlässig in jeder Position. Der Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm kann mit einer C-Klammer (Tischplattenstärke: 10 bis 85 mm) oder einer Tülle (Tischplattenstärke: 10 bis 80 mm) befestigt werden; Durchmesser Tüllenöffnung: 10,5 bis 50 mm) - Werkzeugset im Lieferumfang enthalten. Durch die nicht dauerhafte Befestigung ist das Entfernen sehr einfach und hinterlässt keine Spuren. Dank mitgelieferter schnell abnehmbarer VESA-Befestigungsplatte (75 oder 100 mm) ist der Monitorarm ideal für VESA-montierbare Monitore geeignet. Das Kabelführungssystem sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch ohne Kabelgewirr. Der Kensington SmartFit® One-Touch Single Monitorarm erfüllt nachweislich die ANSI/BIFMA Leistungs-und Sicherheitsstandards.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
85 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
170 - 505 mm
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Swivel Winkel:
135 °
Drehungswinkel:
180 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
590 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
665 mm
Gewicht:
3340 g
Verpackungsbreite:
496 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
4220 g
Breite des Versandkartons:
333.5 mm
Höhe des Versandkartons:
480 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Einfache Installation:
Ja
Zertifizierung:
Prop 65, BIFMA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.