Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Kensington W1050 1080p Weitwinkel-Webcam
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K80251WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K80251WW
EAN/GTIN:
     5704174945246
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
kensington webcam
Die W1050 1080p Weitwinkel-Webcam von Kensington ist eine professionelle und kostengünstige Webcam mit hoher Videoqualität (1080p bei 30fps), omnidirektionalen Mikrofonen und einzigartigen Funktionen für mehr Privatsphäre, flexible Kamerapositionierung und verbesserte Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die W1050 ist so optimiert, dass Sie in den heute populärsten Videokonferenzanwendungen optimal aussehen und klingen. Sie ist Teil des Kensington Professional Video Conferencing Ecosystems - einer leistungsstarken, einheitlichen Lösung bestehend aus Software und Zubehör, die es Ihnen ermöglicht, mehr Zeit mit Teamwork zu verbringen. Ganz gleich, ob Sie von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten, ob Sie mehr Personen erfassen möchten oder ob Sie unterrichten oder lernen, die W1050 präsentiert Sie, nur besser - in Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und mehr.

Die W1050 liefert lebendige 1080p-Videos und einen großen Sensor für verbesserte Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen - perfekt für Präsentationen in Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und mehr.
Das Glasobjektiv mit festem Fokus sorgt dafür, dass Sie immer scharf sehen - auch bei schwachem Licht oder in kontrastreichen Umgebungen. Manuell einstellbar bis zu 37° vertikal und 360° horizontal, um die besten Kameraeinstellungen zu gewährleisten.
Das diagonale Blickfeld von 95° ist ideal für kleine Teambesprechungen, Unterrichtsstunden oder Produktpräsentationen. Mit der integrierten Abdeckblende können Sie steuern, wann Sie gesehen werden.
Die Kensington Konnect™-Software vereinfacht die Anpassung Ihrer Videoeinstellungen mit nur einem Mausklick. Elektronisches Schwenken, Neigen und 2-facher Zoom (ePTZ) vereinfacht den Wechsel des Fokuspunkts zwischen Ihnen, Ihrem Team oder dem Hintergrund.
Zwei Mikrofone mit Noise-Reduction Technology sorgen dafür, dass Sie bei jedem Meeting und jeder Präsentation professionell klingen.
Erstellen Sie eine maßgeschneiderte, professionelle Videokonferenzeinrichtung, die auf Ihre Umgebung und Budget abgestimmt ist, indem Sie sie mit anderem Zubehör kombinieren, z. B. dem Tischstativ (K87651WW) und dem Ringlicht (K87653WW).
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.* *Keine optische Beeinträchtigung oder Untauglichkeit zur bestimmungsgemäßen Verwendung nach Abschluss des Tests
Sie können sich darauf verlassen, dass Kensington mit einer 2-jährigen Garantie hinter der W1050 Webcam steht.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
175 mm
Höhe des Versandkartons:
170 mm
Ursprungsland:
China
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip
Mikrofonanzahl:
2
Neigungswinkelbereich:
0 - 37 °
Drehen:
Ja
Rotationsunterseite 360°:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
98 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Verpackungsvolumen:
240 cm³
Gewicht:
150 g
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
2 x
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Webcam-Abdeckung
Geräuschunterdrückung:
Ja
Diagonales Blickfeld:
95 °
PTZ Kontrolle:
Ja
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.