Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker i-SENSYS MF237w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker i-SENSYS MF237w Bild 1
Canon Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker i-SENSYS MF237w Bild 1
Canon Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker i-SENSYS MF237w Bild 2
Canon Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker i-SENSYS MF237w Bild 3
Canon Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker i-SENSYS MF237w Bild 4
Energy Star logo
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1418C105AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1418C105AA
EAN/GTIN:
     8714574645612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker

Canon Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker i-SENSYS MF237w

Vernetzter multifunktionaler S/W-Laserdrucker für kleinere Büros.

Kabellos drucken – jetzt auch in kleineren Büros
Ein vernetzter S/W-Laserdrucker, der alles kann, was ein kleineres Büro verlangt: drucken, kopieren, scannen und faxen von PCs, Smartphones und Tablets aus.

Der ideale Assistent im Büro
Wenn Sie ein kleineres Unternehmen leiten oder von zuhause aus arbeiten, werden Sie die prompten zuverlässigen S/W-Ausdrucke, das Sensor-Bedienfeld und die Möglichkeit zu drucken, kopieren, scannen und faxen, schätzen lernen.

Überwachung von einem PC oder Mobilgerät aus
Über die Remote User Interface (RUI) können Sie auf Druckerinformationen zugreifen, die Netzwerkeinstellungen ändern, das Adressbuch einrichten und den Tonerstand prüfen.

Nachhaltigkeit zählt
Mithilfe der ECO-Berichte können Sie die Verwendung des Druckers überwachen und nachverfolgen. Die automatische Abschaltung und die Modi für niedrigeren Stromverbrauch halten den CO2-Ausstoß niedrig.

Druck von Smartphone und Tablet
Bequemes Drucken von Smartphones, Tablets, Laptops und PCs aus dank kabelloser Unterstützung für Mopria™, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ und die Canon PRINT Business App.

Rasanter Druck
Canon Quick First-Print bedeutet: Der Drucker lässt sofort den Ruhemodus hinter sich und legt los. 23 Seiten pro Minute sind die Basis für mehr Produktivität.

Canon All-in-One-Cartridges
Die All-in-One Cartridges von Canon liefern erstklassige Textdokumente und Bilder in Schwarzweiß. Sichern Sie sich dauerhafte Zuverlässigkeit und Qualität mit dem Austausch einer einzigen Tonerpatrone.

Highlights

  • Automatischer Vorlageneinzug
  • Kopieren
  • Super G3-Fax
  • Über ein Netzwerk verwenden und gemeinsam nutzen
  • Intuitives Bedienfeld
  • USB-Schnittstelle
  • Professionelle Scanqualität
  • Funktionstaste Scannen
  • Kabellos verwenden und gemeinsam nutzen
  • Tablet- und Smartphone-fähig

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4): Einseitig: bis 23 Seiten/Min. (DIN A4)
  • Druckverfahren: S/W-Laserdruck
  • Druckqualität: bis 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckauflösung: 600 x 600 dpi
  • Druck der ersten Seite in: max. 6 Sekunden
  • Druckersprachen: UFRII-LT
  • Druckfreier Rand:
    • jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
    • jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
  • Tonersparmodus: ja
  • Erweiterte Druckfunktionen:
    • Google Cloud Print-fähig
    • iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
    • Android; Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plugin, Canon PRINT Business App

Kopierer

  • Kopiergeschwindigkeit: Einseitig: bis 23 Seiten/Min. (DIN A4)
  • Erste Kopie nach: ca. max. 9 Sekunden
  • Kopierauflösung: bis 600 x 600 dpi
  • Kopiermodi: Text/Foto, Text/Foto (Hochgeschwindigkeit), Foto, Text
  • Mehrfachkopien: bis zu 999 Kopien
  • Reduction/Enlargement: 25 bis 400 % in 1 %-Schritten
  • Sonstige Funktionen: Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie,Ausweiskopie

Scanner

  • Typ: Farbe
  • Scanauflösung:
    • 600 x 600 dpi
    • Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
  • SCANGESCHWINDIGKEIT:
    • Einseitig S/W-Vorlage: 20 Bilder/Min. (300 x 300 dpi)
    • Einseitig Farbvorlage: 15 Bilder/Min. (300 x 300 dpi)
  • Scanner-Farbtiefe: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe)
  • Graustufen: 256 Graustufen
  • Kompatibilität: TWAIN , WIA, ICA
  • max. Scanbreite: 216 mm
  • Scannen zu PC: TIFF, JPEG, komprimiertes PDF, durchsuchbares PDF1
  • Scan-to-Cloud: TIFF, JPEG, PDF, PNG2

Fax

  • Modemgeschwindigkeit: 33,6 Kbps (bis zu 3 Sek./Seite3)
  • Empfangsmodus: nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
  • Faxauflösung:
    • Normal: 200 x 100 dpi
    • Fein: 200 x 200 dpi
    • Foto: 200 x 200 dpi
    • Hochfein: 200 x 400 dpi
  • Faxspeicher: max. 256 Seiten4
  • Kurzwahlspeicher: max. 104 Wahlnummern
  • Gruppenwahlspeicher: max. 103 Wahlnummern / max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe
  • Rundsenden: max. 114 Gegenstellen
  • Speicherschutz: Ständiges Faxspeicher-Backup (Backup über Flash-Speicher)
  • Sonstige Funktionen: Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienbarer Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte

Materialverarbeitung

  • Scannertyp: Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
  • Papiereinzug (Standard):
    • Papierkassette für bis zu 250 Blatt
    • Mehrzweckeinzug für Einzelblätter
    • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt
  • Papierausgabe: bis zu 100 Blatt
  • Medientypen: Normalpapier, farbiges Papier, Recyclingpapier, schweres Papier, Papier, Etiketten, Karteikarten, Umschläge
  • Druckmedienformate:
    • Kassette:
      • DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, DL, C5). Benutzerdefinierte Formate: mind. 76,2 x 210 mm, max. 216 x 356 mm
    • Mehrzweckeinzug:
      • DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Benutzerdefinierte Formate: mind. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 356 mm
    • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
      • DIN A4, A5, B5, B6, Legal, Letter. Benutzerdefinierte Formate (B x H): mind. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm
  • Grammaturen:
    • Kassette: 60 bis 163 g/m²
    • Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m²
    • ADF: 50 bis 105 g/m²

Schnittstellen und Software

  • Art der Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN-Direktverbindung
  • Unterstützte Betriebssysteme:
    • Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7, Windows® Vista, Server® 2012R25 , Server® 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003R2 / 2003R2 / 2003
    • Mac OS X Version 10.6 und höher
    • Linux6
  • Netzwerkprotokolle:
    • Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)
    • Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
    • TCP/IP-Anwendungsservices:
      • Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6)
      • DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
      • DHCPv6 (IPv6)
    • Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
    • Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec
    • Sicherheit (kabellos): WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
  • Software- und Druckermanagement:
    • Presto! Page Manager,
    • MF-Scanhilfsprogramm,
    • Remote User Interface (RUI),
    • SSID-Werkzeug,
    • Toner-Statuskontrolle,

Allgemeine Funktionen

  • Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 500 bis 2.000 Seiten pro Monat
  • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): max. 15.000 Seiten (kurzzeitige Spitzenauslastung)7
  • Arbeitsspeicher: 256 MB
  • Systemsteuerung: 6-zeiliges S/W-LCD-Bedienfeld
  • Abmessungen (B x T x H): 39 x 37,1 x 36 cm
  • Benötigte Stellfläche (B × T × H): 62,9 x 79,6 x 73 cm
  • Gewicht: ca. 11.4 Kg
  • Betriebsumgebung:
    • Temperatur: 10 bis 30 ºC
    • Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
  • Stromquelle: 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
  • Stromverbrauch:
    • Maximum: ca. 1.120 W
    • Standby: ca. 5,1 W
    • Ruhemodus: ca. 1,2 W8
    • Stromschalter aus: max. 0,5 W
    • Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,7 kWh/Woche
    • Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten (voreingestellt 1 Min.)
    • Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Std. (voreingestellt)
    • Lot26
  • Lärmpegel:
    • Schalldruck9 :
      • Betrieb: 51 dB bei S/W-Druck
      • Standby: nicht wahrnehmbar
    • Schallleistung:
      • Betrieb: max. 66 dB bei S/W-Druck
      • Standby-Betrieb: max. 43 dB

Lieferumfang

  • Gerät
  • Canon Starter Cartridge
  • Stromkabel
  • Kurzanleitung
  • DVD-ROM mit Anwender-Software
  • Garantiekarte
  • Faxanschlusskabel

Verbrauchsmaterial

  • Kartuschen: Cartridge 737 (2.400 Seiten10)11
  • TEL 6 Kit (Telefonhörer)

  1. Scannen mit MF-Scanhilfsprogramm
  2. Scannen mit MF-Scanhilfsprogramm oder Canon PRINT Business App
  3. Basierend auf ITU-T Standard Chart-Nr. 1
  4. Basierend auf ITU-T Standard Chart-Nr. 1
  5. Scannen via Netzwerk ist nicht möglich.
  6. Nur online erhältlich. Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich.
  7. Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann dies dessen Haltbarkeit beeinträchtigen.
  8. Im kabellosen Modus beträgt der Stromverbrauch 2 W.
  9. Test gemäß ISO 7779 und Erklärung gemäß ISO 9296.
  10. Basierend auf ISO/IEC 19752
  11. Drucker wird mit Starter-Cartridge (900 Seiten) ausgeliefert.
Weitere Suchbegriffe: All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, netzwerkdrucker canon, netzwerkdrucker, Laserdrucker, Farbdrucker, Multifunktionssystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0752A065AA
ab € 15,87*
Zubehör
Canon
9435B002
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.