Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5151 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS5151 weiss
Canon PIXMA TS5151 weiss
Canon PIXMA TS5151 weiss Bild 2
Canon PIXMA TS5151 weiss Bild 3
Canon PIXMA TS5151 weiss Bild 4
Canon PIXMA TS5151 weiss Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2228C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2228C026
EAN/GTIN:
     4549292090840
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon PIXMA TS5151 weiss

Preiswerter Druckspaß für die ganze Familie: Das kompakte und schicke Multifunktionssystem macht das Drucken von tollen Randlosfotos und Dokumenten ganz einfach und bietet smarte kabellose Verbindungsoptionen zu Mobilgeräten, sozialen Netzwerken und der Cloud. Das manuell aufschwenkbare Bedienfeld mit Farbdisplay und intuitiven Tasten ermöglicht die Bedienung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der beidseitige Druck und optional erhältlichen XL-Tinten sparen Geld.

Hauptmerkmale

  • Einfache Verbindung mit iOS- und Android-Geräten dank WLAN und Bluetooth
  • Kabellos verbinden mit AirPrint oder Mopria für Android oder laden Sie sich die Canon PRINT App für eine nahtlose Smartphone-Drucker-Erfahrung herunter
  • Mit PIXMA Cloud Link ist das Cloud-Drucken und -Scannen² über die Canon PRINT App schnell erledigt
  • Schneller und hochwertiger Foto- und Dokumentendruck mit FINE Druckköpfen mit Tinte
  • Kompaktes Design mit manuell schwenkbarem Bedienfeld für eine komfortable Bedienung
  • Die Bedienung erfolgt über physische Tasten und ein 6,2 cm großes LCD mit vereinfachter Bedieneroberfläche
  • Beim Drucken Geld sparen mit optionalen XL-Tinten und beidseitigem Dokumentendruck
  • 2 Papierzuführungen ermöglichen das gleichzeitige Vorhalten von Foto- und Normalpapier.

DISPLAY

  • ANGEZEIGTE SPRACHEN: 33 Languages Selectable: Japanese/English/German/French/Italian/Spanish/Dutch/Portuguese/Norwegian/Swedish/Danish/Finnish/Russian/Czech/Hungarian/Polish/Slovene/Turkish/Greek/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Korean/Indonesian/Slovakian/Estonian/Latvian/ Lithuanian/Ukrainian/Romanian/ Bulgarian/Thai/Croatian/Vietnamese

MARKETING

  • FUNKTIONEN: Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link
  • ABC PRINT CODE: A - PRINT DAILY REPORT
  • COST INDICATOR: ja
  • PRICING CATEGORY: No
  • IB TRACKABLE: nein
  • SERIAL NUMBER CONTROL: nein
  • PROFESSIONAL ITEM INDICATOR: nein
  • PRINT MARK: ja
  • RETURNABLE: ja
  • CROSS SELLING INDICATOR: ja

STROMVERSORGUNG

  • STROMVERBRAUCH TYP:
    • Standby (alle Anschlüsse belegt) und Scanlampe aus:
    • Time to enter Standby Mode
  • STROM-ANFORDERUNGEN: Netzbetrieb
  • STROMVERSORGUNG: 100-240 V, 50-60 Hz

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

  • Betriebssystem:
    • Windows 10 Mobile
    • Mac
  • MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN:
    • 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8, Display: 1.024 x 768 XGA
    • Internetverbindung; 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5, Display: 1.024 x 768 XGA
  • VERSION:
    • Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1. Anmerkung: Für Windows, .NET Framework ist 4.5.2 oder 4.6 erforderlich
    • OS X 10.10.5, OS X 10.11, macOS 10.12

DRUCKMEDIENHANDLING

  • MAXIMALE PAPIERKAPAZITÄT: Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, Umschläge (DL, COM10); Kassette vorn: A4, A5, B5, LTR
  • PAPIERSORTEN: Normalpapier, Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N), Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Canon Fotopapier matt (MP-101), Umschläge
  • PAPIERGEWICHT: Papiereinzug hinten: Normalpapier 64-105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m², Kassette vorn: Normalpapier 64-105 g/m²
  • PAPIERZUFUHR: Automatisch aus Papierkassette

ALLGEMEINE ANGABEN

  • PRODUKTGEWICHT: Ca. 6,5 kg
  • GERÄUSCHENTWICKLUNG: Ca. 43,5 dB(A)

SCHNITTSTELLEN/BUCHSEN

  • SCHNITTSTELLEN-TP: Hi-Speed USB 2.0 (B port)
  • SCHNITTSTELLEN:
    • USB
    • Bluetooth
  • INTERFACE-PROTOKOLL: IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band)

UNTERSTÜTZTE APPS

  • UNTERSTÜTZTE APPS:
    • Apple AirPrint
    • PIXMA Cloud Link
    • Google Cloud Print
    • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
    • Canon Print Service Plugin (Android)
    • Mopria (Android)

DRUCKVERFAHREN

  • DRUCKEN VON MOBILGERÄTEN: iOS Mobilgeräte – mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App & Apple AirPrint; Android Mobilgeräte – mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App & Direktdruck per Canon PRINT Service Plugin; Windows RT Mobilgeräte – mit Canon Easy PhotoPrint App; Kindle Fire OS Mobilgeräte – Direktdruck pe Canon Print Plugin
  • DRUCKEN VON MOBILGERÄTEN FUSSNOTE: Die Kompatibilität einer Canon App ist abhängig vom jeweiligen Mobilgerät und dem installierten Betriebssystem. Die aktuellen Kompatibilitäten finden Sie im App Store Ihres jeweiligen Mobilgeräts.
  • USB-FLASHSPEICHER FUSSNOTE: Bilder mit unregelmäßiger Größe oder Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, können unter Umständen nicht angezeigt oder ausgedruckt werden. Nicht unterstützt werden USB-Geräte, die nicht als „Wechselmedium“ erkannt werden (z. B. externe Festplatten) oder die nicht das Dateisystem FAT oder exFAT verwenden oder die über GUID-Partitionstabellen verfügen, die auf einem Macintosh-Computer erstellt wurden.
  • UNTERSTÜTZUNG PER ADAPTER FUSSNOTE: Nur mit optional als Zubehör erhältlichem Adapter

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN - DRUCKGESCHWINDIGKEIT (FOTO)

  • DRUCKGESCHWINDIGKEIT FOTO: Randlos 10 x 15 cm: ca. 43 Sekunden (Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar)

DRUCKMEDIEN UND TINTE/TONER

  • FARBSTABILITÄT: Bis zu 100 Jahre Farbstabilität
  • FUSSNOTE FARBSTABILITÄT: Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität von an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird. 'Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0).
  • OPTIONALE XL-TINTEN: PG-540XL (Schwarz) CL-541XL (Farbe)
  • TINTENREICHWEITE (NORMALPAPIER): A4-Farbdokument Schwarz: 180 Seiten, Schwarz XL: 600 Seiten, Farbe: 180 Seiten, Farbe XL: 400 Seiten
  • TINTENREICHWEITE (FOTODRUCK): 10 x 15 cm Foto Schwarz: 2.465* Fotos, Schwarz XL: 7.560* Fotos, Farbe: 69 Fotos, Farbe XL: 150 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
  • STANDARD-TINTEN: PG-540 (Schwarz) CL-541 (Farbe)

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN

  • DRUCKGESCHWINDIGKEIT SW: Ca. 13,8 ISO-Seiten/Min.
  • DRUCKGESCHWINDIGKEIT FARBE: Ca. 6,8 ISO-Seiten/Min.
  • BEIDSEITIGER DRUCK (DUPLEX): Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
  • DRUCKTECHNOLOGIE: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte:
  • BEDRUCKEN GEEIGNETER DISKS: nein
  • RANDLOSDRUCK: Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

KOMPATIBLE SOFTWARE

  • KOMPATIBLE SOFTWARE:
    • MP Driver inkl. Scanning Utility
    • My Image Garden mit Full-HD Movie Print
    • Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)
    • Quick Menu

KOPIERFUNKTIONEN

  • VERKLEINERUNG/VERGRÖSSERUNG:
    • 25 – 400 % (in 1-%-Schritten)
    • Seitenanpassung
    • A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
  • KOPIERGESCHWINDIGKEIT DURCHSCHNITT: sFCOT: ca. 20 Sek., sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten/Min.
  • MEHRFACHKOPIEN: 1 bis 99 Seiten

SCANNER-SPEZIFIKATIONEN

  • MAXIMALE DOKUMENTENGRÖSSE: Ca. 216 x 297 mm
  • SCANGESCHWINDIGKEIT: Ca. 14 Sek.
  • SCANAUFLÖSUNG (OPTISCH): 1.200 x 2.400 dpi
  • SCANNERTYP: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

LIEFERUMFANG

  • Multifunktionssystem – Canon PIXMA TS5151 Weiß
  • Standard-Tintentanks
  • Netzkabel
  • Setup CD-ROM
  • Bedienungsanleitungen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
5227B005
ab € 18,35*
Zubehör
Canon
5226B005
ab € 19,61*
Zubehör
Canon
7981A005
ab € 12,22*
Zubehör
Canon
1033A001
ab € 21,52*
Zubehör
Canon
1033A002
ab € 5,39*
Zubehör
Canon
6211B006
ab € 11,80*
Zubehör
Canon
5225B005
ab € 13,42*
Zubehör
Canon
5225B006
ab € 34,51*
Zubehör
Canon
5222B005
ab € 59,12*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,78*
Zubehör
Canon
2768B016
ab € 16,32*
Zubehör
Canon
1686B021
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.