Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS8351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS8351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß, Bild 1
Canon PIXMA TS8351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß, Bild 1
Canon PIXMA TS8351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß Bild 2
Canon PIXMA TS8351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß Bild 3
Canon PIXMA TS8351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3775C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3775C026
EAN/GTIN:
     4549292143409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker

Canon PIXMA TS8351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß

Das hochwertige Multifunktionssystem mir nahtloser Konnektivität für den hochwertigen Fotodruck mit einer Vielzahl von vielseitigen Medienoptionen – ideal für kreative Haushalte und Fotoliebhaber.

Premium Look – Premium-Ergebnisse

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks. Drucke auf einer Vielzahl von Materialien und genieße die intelligente Gerätesteuerung für ein wirklich kreatives und ungehindertes Druckerlebnis.

Scharf und durchdacht

Dieses Multifunktionssystem verbindet Style mit Substanz: Es bietet 6 separate Tintentanks (inkl. Fotoblau), zwei Papierzuführungen und SD-Speicherkarten-Kompatibilität.

Schnelle und intelligente Verbindungen

Über die WLAN-Konnektivität (mit Unterstützung für das 5 GHz-Band) kannst du das System auch per Mobilgerät bedienen. Mit der Canon PRINT App kannst du drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud* zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.

Beeindruckende Bilder

Mit der Canon FINE Technologie druckst du Fotos in Laborqualität, die dank ChromaLife100 Tinten im Album bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben.

Technische Daten

  • Allgemeine Daten
    • Funktionen: Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link
  • Druckerfunktionen
    • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
    • Drucktechnologie: 6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, PB) ChromaLife100 Tinten
    • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.
    • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.
    • Druckgeschwindigkeit Foto: Randlos 10 x 15 cm: ca. 17 Sekunden
    • Randloser Druck: Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)
    • Beidseitiger Druck (Duplex): Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
    • Bedrucken geeigneter Disks: Ja
  • Tinten und Reichweite
    • Standard-Tinten
      • 6 separate Tintentanks
      • PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
      • CLI-581BK (Schwarz)
      • CLI-581C (Cyan)
      • CLI-581M (Magenta)
      • CLI-581Y (Gelb)
      • CLI-581PB (Fotoblau)
    • Optionale XL-Tinten
      • XL-Tinten mit hoher Reichweite
      • PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
      • CLI-581BK XL (Schwarz)
      • CLI-581C XL (Cyan)
      • CLI-581M XL (Magenta)
      • CLI-581Y XL (Gelb)
      • CLI-581PB XL (Fotoblau)
    • Optionale XXL-Tinten
      • XXL-Tinten mit hoher Reichweite
      • PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
      • CLI-581BK XXL (Schwarz)
      • CLI-581C XXL (Cyan)
      • CLI-581M XXL (Magenta)
      • CLI-581Y XXL (Gelb)
      • CLI-581PB XXL (Fotoblau)
    • Tintenreichweite (Normalpapier)
      • A4-Farbdokument
      • Pigment-Schwarz: 200 Seiten
      • Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
      • Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
      • Schwarz: 750 Seiten*
      • Schwarz XL: 2.280 Seiten*
      • Schwarz XL: 4.590 Seiten*
      • Cyan: 259 Seiten
      • Cyan XL: 519 Seiten
      • Cyan XXL: 830 Seiten
      • Magenta: 233 Seiten
      • Magenta XL: 466 Seiten
      • Magenta XXL: 747 Seiten
      • Gelb: 259 Seiten
      • Gelb XL: 519 Seiten
      • Gelb XXL: 830 Seiten
      • Fotoblau: 1.660 Seiten*
      • Fotoblau XL: 4.710 Seiten*
      • Fotoblau XXL: 9.140 Seiten*
      • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
    • Tintentank-Reichweite (Fotodruck)
      • 10 x 15 cm Foto
      • Pigment-Schwarz: 1.444 Fotos*
      • Pigment-Schwarz XL: 3.883 Fotos*
      • Pigment-Schwarz XXL: 7.337 Fotos*
      • Schwarz: 213 Fotos*
      • Schwarz XL: 505 Fotos*
      • Schwarz XXL: 802 Fotos*
      • Cyan: 80 Fotos
      • Cyan XL: 178 Fotos
      • Cyan XXL: 304 Fotos
      • Magenta: 107 Fotos
      • Magenta XL: 247 Fotos
      • Magenta XXL: 406 Fotos
      • Gelb: 80 Fotos
      • Gelb XL: 178 Fotos
      • Gelb XXL: 304 Fotos
      • Fotoblau: 240 Fotos
      • Fotoblau XL: 505* Fotos
      • Fotoblau XXL: 802* Fotos
      • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
  • Unterstützte Papiermedien
    • Papiersorten
      • Normalpapier
      • Canon High Resolution Paper (HR-101N)
      • Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
      • Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
      • Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
      • Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
      • Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
      • Canon Matte Photo Paper (MP-101)
      • Umschläge
      • Weitere FineArt Papiere
      • Bedruckbare Discs
      • Removable Photo Stickers (RP-101)
      • Magnetic Photo Paper (MG-101)
      • Double sided Matte (MP-101D)
      • Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)
      • Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)
    • Papiervorrat
      • Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
      • Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
      • Mehrzweckeinzug: Bedruckbare Nail Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc
    • Papierformate
      • Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 1 5cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10)
      • [Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm, Länge 89 mm - 676 mm
      • Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
      • [Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm
    • Papiergewicht
      • Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²
      • Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²
  • Scannerfunktionen
    • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
    • Scanauflösung (optisch): 2.400 x 4.800 dpi
    • Farbtiefe (Intern / Extern)
      • Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
      • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
    • Maximale Scanfläche: Ca. 216 x 297 mm
  • Kopiererfunktionen
    • Kopiergeschwindigkeit
      • sFCOT: ca. 19 Sek.
      • sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.
    • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Seiten
    • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Etikettendruck für Discs, Ausweiskopie
    • Verkleinerung/Vergrößerung
      • 25-400 % in 1-%-Schritten
      • Seitenanpassung
      • A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
  • Schnittstellen
    • Displaytyp und -größe: 10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)
    • Displaysprachen 33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch , Kroatisch, Vietnamesisch
    • Schnittstelle – PC / Mac OS
      • USB Hi-Speed (Typ B)
      • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
      • WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
      • WLAN Frequenzband: 2,4 / 5 GHz
    • Sonstige Schnittstellen
      • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
      • Easy-PhotoPrint Editor
      • Message in PRINT App
      • PIXMA Cloud Link
      • Canon Print Service Plugin (Android)
      • Google Cloud Print
      • Apple AirPrint
      • Zugriffspunktmodus
      • PictBridge über WLAN
      • Mopria (Android)
      • Kompatible Speicherkarten: SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*, micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC Card* *Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.
  • Software
    • Kompatible Betriebssysteme: Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1
    • Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

    • OS X 10.11.6 、macOS 10.12~macOS 10.14
    • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 10 Mobile
    • Systemanforderungen
      • Windows XP: mindestens 2,0 GB
      • Mac: mindestens 1,0 GB
      • Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
      • Display: 1.024 x 768 ( XGA)
    • Mitgelieferte Software
      • MP Driver inkl. Scanning Utility
      • Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
  • Physikalische Eigenschaften
    • Gewicht: Ca. 6,6 kg
    • Abmessungen (B x T x H): Ca. 373 x 319 x 141 mm
    • Geräuschentwicklung: Ca. 44,5 dB(A) 11
    • Empfohlene Betriebsumgebung
      • Temperatur: 15-30 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
    • Stromquelle: 100-240 V, 50-60 Hz
    • Stromverbrauch
      • Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
      • Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W (Scanlampe aus)
      • Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,8 W (Scanlampe aus)
      • Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
      • Kopierbetrieb: ca. 16 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2106C001
ab € 8,45*
Zubehör
Canon
2052C001
ab € 11,33*
Zubehör
Canon
2103C001
ab € 8,50*
Zubehör
Canon
2049C001
ab € 11,26*
Zubehör
Canon
1995C001
ab € 16,27*
Zubehör
Canon
1997C001
ab € 15,91*
Zubehör
Canon
2104C001
ab € 8,49*
Zubehör
Canon
2050C001
ab € 11,32*
Zubehör
Canon
1996C001
ab € 16,20*
Zubehör
Canon
2107C001
ab € 8,64*
Zubehör
Canon
2053C001
ab € 11,38*
Zubehör
Canon
1999C001
ab € 16,15*
Zubehör
Canon
2105C001
ab € 8,61*
Zubehör
Canon
2051C001
ab € 11,29*
Zubehör
Canon
2078C001
ab € 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.