Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976525123 Herst.-Nr.: 4598B001AB EAN/GTIN: 4960999673615 |
| |
|
| | |
| Canon Taschenrechner AS-8 HB EMEA, Dunkelgrau 8-stelliger Taschenrechner im Arc-Design; mit um 360 Grad drehbarer und nach oben aufklappbarer, robuster Abdeckung Der kompakte und schicke 8-stellige Taschenrechner AS-8 im attraktiven Arc-Design hat eine um 360 Grad drehbare, nach oben aufklappbare, robuste Abdeckung; er ist ideal für Anwendung im Büro und unterwegs. - 8-stelliger Taschenrechner
- Kompakt und leicht; attraktives Arc-Design
- Unteres und oberes Gehäuse sowie Abdeckung hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern
- Um 360 Grad drehbare und nach oben aufklappbare robuste Abdeckung
- Großes LC-Display
DISPLAY - Stellen:8
- Typ:Taschenrechner
- Displaygröße:ca. 35,21 x 11,44 mm
- Zeichengröße:ca. 9,2–3,5 mm
FUNKTIONEN TASTATUR - Prozent-Rechnung:%+/-
- O-Taste(n):0
- Beschaffenheit:Kunststoff
- Wurzelrechnung:ja
- Summentaste:ja
WEITERE FUNKTIONEN - Schutzhülle: ja
- Automatische Abschaltung: ja
SPEZIFIKATIONEN - Speicher:JA (M+, M-, RM/CM)
- Stromversorgung:Batterie
- Batterie:LR1130 x 1 Stk.
- Abmessungen:ca. 97 x 60 x 11,4 mm
- Gehäusefarbe:Dunkelgrau
- Gewicht:ca. 42 g
- Verpackung:HB (aufhängbare Box)
BEMERKUNGEN - Bemerkungen: KunststoffGehäuse aus recycelten Materialien von Canon Kopierern
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,32* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,95* | € 4,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,32* | € 6,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,93* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|