Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-545XL FINE Druckkopf mit schwarzer XL-Tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-545XL FINE Druckkopf mit schwarzer XL-Tinte
Canon PG-545XL FINE Druckkopf mit schwarzer XL-Tinte
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-8286B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8286B001
EAN/GTIN:
     4960999974491
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon PG-545XL FINE Druckkopf mit schwarzer XL-Tinte

Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken.
Eigenschaften:
Diese Schwarzpatrone mit hoher Reichweite ermöglicht bis zu 2,2 mal mehr Drucke als die Standardpatrone. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit der 15 ml fassenden Patrone mit schwarzer Tinte können bis zu 400 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden.
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2550, MG2555, MG2950, MG2950S, MX495

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MG 3250 Series; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0616B001
ab € 17,31*
Ähnlich
Canon
2970B001
ab € 12,10*
Ähnlich
Canon
2969B001
ab € 16,24*
Ähnlich
Canon
5225B005
ab € 13,43*
Ähnlich
Canon
5222B005
ab € 82,27*
Ähnlich
Canon
8287B001
ab € 11,89*
Ähnlich
Canon
8287B005
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.