Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6801-5HR Herst.-Nr.: 8286B006 EAN/GTIN: 8714574630793 |
| |
|
| | |
| Canon PG-545XL/CL-546XL Tinte mit hoher Reichweite und Fotopapier Value Pack Value Pack zum komfortablen Drucken. Dieses Foto-Value Pack beinhaltet eine 15 ml fassende 545XL Schwarztinte und eine 13 ml 546XL Farbtinte sowie 50 Blatt Fotoglanzpapier im Format 10 x 15 cm für Ihren PIXMA. Kompatible Produkte - MG2550
- MG2950
- MG2450
- iP2850
- MX495
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MG 3250 Series; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, canon fotopapier a4, druckerpatrone für canon, canon druckerpatrone 4-farbig, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Satz | € 3,51* | ab € 40,23* | € 52,88* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 40,91* | € 53,95* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 41,22* | € 54,08* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 41,90* | € 55,22* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 41,36* | € 56,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|